Referenzen
Teguma:PURFLEX/L 102 MM
Rubix:983738
Hersteller:4610100000

Produktdetails : S102 PURFLEX/L Absaugschlauch, 102mm, PU
Teguma Purflex / L Polyurethan Absaugschlauch. Für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hohe Flexibilität. Beständig gegen Öl und Benzin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | polyurethan/stahl |
| 230 mm | |
| 1050 mm | |
| Zolltarifcode | 39172390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
