7000028450 Kompaktscheibe XL-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 8A CRS
Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000028450
Rubix:3477905
Hersteller:7000028450

Dokumente
Produktdetails : 7000028450 Kompaktscheibe XL-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 8A CRS
Das Scotch-Brite™ Faservliesmaterial "EXL" ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar und ideal für diverse Anwendungsbereiche von Entgratungs- bis zu Glanzfinisharbeiten geeignet.
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.
Stärken
Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion;Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen;Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen;Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen;Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit;Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
Anwendungen
Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen;Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 35,153 g |
|---|---|
| Durchmesser | 76,2 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Stärke | 6 mm |
| Körnung | grob |
| 6,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
538,80 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
641,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage