3510009130 UHU PLUS SOFORTFEST Tube 35g

PLUS

Siehe technische Informationen

Referenzen

UHU®:45705
Rubix:1012831
Hersteller:45705
3510009130 UHU PLUS SOFORTFEST Tube 35g
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510009130 UHU PLUS SOFORTFEST Tube 35g


2-KomponentenepoxidkleberPLUS SOFORTFEST SB-Karte mit Tuben Binder18g Härter 17g UHU
2K-Reaktionsklebstoff UHU PLUS SOFORTFEST Ausführung: Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten, Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei 800 N/cm². Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Anwendung: Besonders für schnelle Verklebungen auf kleinen Flächen geeignet. Für Metall, Glas, Porzellan, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärktem Kunststoff, Hart-PVC, Gummi und vieles mehr. Hinweis: Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Polystyrol und Weich-PVC sowie Verklebungen auf großen Glasflächen. Binder Gefahrenhinweise: Achtung H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
14,19 exkl. MwSt.
/ Stück
16,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std