74 Sprühklebstoff Adhesive Orange

3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere FoamFast 74

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000116772
Rubix:1530869
Hersteller:7000116772
EAN:05900422098546
74 Sprühklebstoff Adhesive Orange

Technische Zusammenfassung

Farbeorange
Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 74 Sprühklebstoff Adhesive Orange


3M™ Foam Fast Sprühklebstoff 74 ist ein schnell trocknendes Produkt, das besonders für das Kleben von Schaumstoffen entwickelt wurde. Kurze Ablüftzeit und Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten. Per Knopfdruck wird Foam Fast 74 direkt und am richtigen Ort auf die Werkstoffoberfläche aufgetragen.
Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.

Stärken


• besonders für Schaumstoff-Klebungen geeignet
• kein Sprühnebel bei unterschiedlichen Auftragsbreiten
• Profi-Qualität für dauerhafte und anspruchsvolle Verbindungen
• Weiche und flexible Klebnähte (die sich nicht abzeichnen)
• Klebspanne bis 10 Minuten
• Schnelles Verbinden von Schaumstoffen (nicht jedoch Styropor®)

Anwendungen

Kleben von flexiblen Schaumstoffen (Polyurethan- und Latexschäume) miteinander und zu anderen Werkstoffen wie Holz, Metallen, Filz, Gewebe, Kork, Pappe und diversen Kunststoffen || Zum Kleben von Textilien auf Interieur, Lautsprechern usw. || Schaumstofflaminierung. Befestigung von Schaumstoffen und Textilien auf Holz und anderen Substraten || Zur Installation von Akustikplatten

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Fassungsvermögen500 ml
Trocknungszeit0,5 min
Art der Anwendungnatryskowy klej do pianek i tkanin
22,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen