16B-1 Z 41 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 41 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D16B1041
Rubix:3170511
EAN:3660338320811

Produktdetails : 16B-1 Z 41 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 41 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 41 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 41 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Richtdurchmesser | 331,82 mm |
| Außendurchmesser | 345 mm |
| Gesamtbreite | 16,2 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage