08B-1 Z 100 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 100 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D08B1100
Rubix:3170306
EAN:3660338315008
08B-1 Z 100 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 100 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne100
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 100 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 100 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 100 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne100
ISO-Code08b-1
Richtdurchmesser404,31 mm
Außendurchmesser410,3 mm
Gesamtbreite7,2 mm
Durchmesser der Bohrung25 mm
Nabendurchmesser25 mm
104,08 exkl. MwSt.
/ Stück
123,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage