Referenzen
Pferd Tools:PBG 3028/6 INOX 0,60
Rubix:1282282
Hersteller:43209005
EAN:4007220531105




Technische Zusammenfassung
| Draht | inox |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 30 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43209005 BÜRSTE PBG 3028/6 INOX 0,60
Bürste Pbg 3030/6 Inox 0,60
Technische Informationen
Attribute
| Draht | inox |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 30 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,6 mm |
| Max. Drehzahl | 20000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 25 mm |
| Länge | 68 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
344,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage