Referenzen
Pferd Tools:PBUR 2530/6 ST 0,35
Rubix:1282359
Hersteller:43214002
EAN:4007220531013




Technische Zusammenfassung
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 25 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43214002 BÜRSTE PBUR 2530/6 ST 0,35
Bürste Pbur 2525/6 St 0,35
Technische Informationen
Attribute
| Draht | stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 25 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,35 mm |
| Max. Drehzahl | 12500 rpm |
| Verkleidungshöhe | 13 mm |
| Länge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
125,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen