Referenzen
NSK:UCP205D1
Rubix:736925
Hersteller:UCP205D1 N
EAN:00029176543555


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : UCP 205D1 (NSK) Stehlagereinheit NSK
Stehlagereinheit NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen (gehäuse), lagerstahl (einsatz) |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Klemme | 14,3 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13 mm |
| Bauform | 2-loch-stehlager |
| Höhe | 71 mm |
| Länge | 140 mm |
| Dichtung | double-sided lipseal (contact seals) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 0,76 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std