Pendelkugellager NSK 2212KJ, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Pendelrollenlager 220

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:2212KJ
Rubix:722889
Hersteller:2212KJ N
EAN:00029176415319
2212 KJ (NSK) Pendelkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2212 KJ (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelrollenlager halten selbst den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen stand. Diese Rollenlager haben eine hohe Fresslastgrenze und Maßstabilität, nehmen hohe Radial- und mittlere Axialkräfte auf und sind trotz der möglichen Vibration verschleißbeständig. Sie weisen eine hohe Unempfindlichkeit gegen Fluchtungsfehler und Stoßbelastungen auf. Zu den Verbesserungen gehören die hohe Fertigungsgenauigkeit der Bohrung und Außenring. Dieses beinhaltet extrem enge Fertigungstoleranzen für die radiale Lagerluft und Superfinishing der Laufbahnoberflächen. Dieses im Zusammenspiel mit den speziell gehärteten Wälzkörper führt zu höchsten Stoßbelastungsfestigkeit.
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1050 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,81 exkl. MwSt.
/ Stück
91,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an