Pendelkugellager SKF 1303 ETN9, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1303 ETN9
Rubix:7392
Hersteller:34251
EAN:7316576620676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 1303 ETN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 13e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen