Pendelkugellager SKF 2202 E-2RS1TN9/W64, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:2202 E-2RS1TN9/W64
Rubix:309393
Hersteller:79661
EAN:7316570670110
2202 E-2RS1TN9/W64 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2202 E-2RS1TN9/W64 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt, Befettung mit W64, optimierte innere Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x35x35 mm
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,98 exkl. MwSt.
/ Stück
143,97 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an