Pendelkugellager FAG 2318-M, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 64 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:2318-M
Rubix:509127
Hersteller:0384396970000
EAN:4012801486354


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 2318-M (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 23..-M, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8440 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 58000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 156000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
781,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
930,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage