Pendelkugellager NSK 2301MC3, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Pendelkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:2301MC3
Rubix:723663
EAN:00029176529009


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 2301 M/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen