Pendelkugellager NSK 1311KJC3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Pendelkugellager 13

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:1311KJC3
Rubix:722421
EAN:00029176059254
1311 KJ/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1311 KJ/C3 (NSK) Pendelkugellager NSK


NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie1311kjc3
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r17900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57000 N
Zolltarifcode84821090
116,17 exkl. MwSt.
/ Stück
138,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an