43203003 BÜRSTE PBU 1516/6 INOX 0,35
PBU 1516/6 INOX 0,35 Flachbürsten auf Stab, nicht gedreht
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PBU 1516/6 INOX 0,35
Rubix:1282276
Hersteller:43203003
EAN:4007220153260




Technische Zusammenfassung
| Draht | rostfreier stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 15 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43203003 BÜRSTE PBU 1516/6 INOX 0,35
Geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten.
Optimaler Zugang zu schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen, da sich die Drähte bei Rotation aufspreizen.
Optimaler Zugang zu schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräumen, da sich die Drähte bei Rotation aufspreizen.
Bürste Pbu 1516/6 Inox 0,35
Technische Informationen
Attribute
| Draht | rostfreier stahl |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 15 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,35 mm |
| Max. Drehzahl | 18000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 22 mm |
| Länge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort