Referenzen
Bosch:EXMM3-17
Rubix:3853234
Hersteller:0601078300
EAN:4053423340068




Produktdetails : 0601078300 Feuchtemessgerät EXMM3-17 IP65
Eine zuverlässige Feuchtigkeitskontrolle trägt zur Vorbeugung von Wasserschäden und Schimmelbildung bei. Der Bosch EXPERT EXMM3-17 kombiniert eine Messung mit Pins, eine Oberflächenmessung und ein Thermo-Hygrometer, um sich an unterschiedliche Materialien und Kontrollsituationen anzupassen.
Eigenschaften:
Dieses Feuchtigkeitsmessgerät integriert drei Messtechnologien: einen Pin-Sensor, der über Widerstandsmessung funktioniert, einen Oberflächensensor über Messung des elektromagnetischen Felds und ein Thermo-Hygrometer zur Überwachung der Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit. Eine dafür vorgesehene Taste ermöglicht den Wechsel zwischen den Messmodi mit Pins (PIN) und mit Oberflächensensor (PAD).
Der Referenzmodus vergleicht die Feuchtigkeitswerte zwischen mehreren Bereichen, indem eine trockene Oberfläche als Referenzpunkt herangezogen wird, was Kontrollen auf großen Flächen mit dem nicht-invasiven Oberflächensensor erleichtert. Das farbige LCD-Display zeigt die Ergebnisse klar an, um deren Interpretation zu erleichtern.
Die verstärkte Bauweise mit einem gummierten Gehäuse widersteht Stößen und eignet sich für Baustellenbedingungen. Bei jedem Einschalten wird ein automatischer Selbsttest durchgeführt, um die Genauigkeit des Pin-Sensors zu überprüfen. Das Gerät ist mit 37 Holzarten und 10 Baumaterialien kompatibel. Es funktioniert mit dem Akku BA 3.7V 1.0Ah A oder 2 Alkalibatterien 1,5 V LR6 (AA).
Spezifikationen:
• Produkttyp: Feuchtigkeitsmessgerät für Materialien
• Messmethoden: Pin-Sensor (Widerstand), Oberflächensensor (elektromagnetisches Feld), Thermo-Hygrometer
• Displaytyp: LCD-TFT-Display
• Displaygröße: 2,4"
• Gewicht: 0,19 kg
• Betriebstemperatur Pin-Modus −20 °C … +50 °C
• Betriebstemperatur Pad-Modus 0 °C … +50 °C
• Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
• Messgenauigkeit (typisch): ±1 % im Pin-Modus (Widerstand)
• Messgenauigkeit (typisch): ±4 % im Pad-Modus (kapazitiv) bei Holzmaterialien
• Kompatibel mit dem Akku BA 3.7V 1.0Ah A oder 2 Alkalibatterien 1,5 V LR6 (AA)
Normen:
• IP65: Schutzart gemäß der Norm IEC 60529. Sie bescheinigt einen vollständigen Schutz gegen Staub und eine Beständigkeit gegen Strahlwasser aus allen Richtungen.
• EN 61010-1:2010+A1:2019
• EN IEC 61326-1:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Dieses Feuchtigkeitsmessgerät integriert drei Messtechnologien: einen Pin-Sensor, der über Widerstandsmessung funktioniert, einen Oberflächensensor über Messung des elektromagnetischen Felds und ein Thermo-Hygrometer zur Überwachung der Umgebungstemperatur sowie der relativen Luftfeuchtigkeit. Eine dafür vorgesehene Taste ermöglicht den Wechsel zwischen den Messmodi mit Pins (PIN) und mit Oberflächensensor (PAD).
Der Referenzmodus vergleicht die Feuchtigkeitswerte zwischen mehreren Bereichen, indem eine trockene Oberfläche als Referenzpunkt herangezogen wird, was Kontrollen auf großen Flächen mit dem nicht-invasiven Oberflächensensor erleichtert. Das farbige LCD-Display zeigt die Ergebnisse klar an, um deren Interpretation zu erleichtern.
Die verstärkte Bauweise mit einem gummierten Gehäuse widersteht Stößen und eignet sich für Baustellenbedingungen. Bei jedem Einschalten wird ein automatischer Selbsttest durchgeführt, um die Genauigkeit des Pin-Sensors zu überprüfen. Das Gerät ist mit 37 Holzarten und 10 Baumaterialien kompatibel. Es funktioniert mit dem Akku BA 3.7V 1.0Ah A oder 2 Alkalibatterien 1,5 V LR6 (AA).
Spezifikationen:
• Produkttyp: Feuchtigkeitsmessgerät für Materialien
• Messmethoden: Pin-Sensor (Widerstand), Oberflächensensor (elektromagnetisches Feld), Thermo-Hygrometer
• Displaytyp: LCD-TFT-Display
• Displaygröße: 2,4"
• Gewicht: 0,19 kg
• Betriebstemperatur Pin-Modus −20 °C … +50 °C
• Betriebstemperatur Pad-Modus 0 °C … +50 °C
• Lagertemperatur: -20 bis 70 °C
• Messgenauigkeit (typisch): ±1 % im Pin-Modus (Widerstand)
• Messgenauigkeit (typisch): ±4 % im Pad-Modus (kapazitiv) bei Holzmaterialien
• Kompatibel mit dem Akku BA 3.7V 1.0Ah A oder 2 Alkalibatterien 1,5 V LR6 (AA)
Normen:
• IP65: Schutzart gemäß der Norm IEC 60529. Sie bescheinigt einen vollständigen Schutz gegen Staub und eine Beständigkeit gegen Strahlwasser aus allen Richtungen.
• EN 61010-1:2010+A1:2019
• EN IEC 61326-1:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Drei in einem einzigen Gerät vereinte Messmethoden zur Kontrolle der Materialfeuchtigkeit und der Umgebungsbedingungen
• Kontrolle großer Flächen ohne Perforation
• Zuverlässige Messungen ab der Inbetriebnahme dank des automatischen Selbsttests des Pin-Sensors
• Klare Ablesbarkeit der Ergebnisse dank des farbigen LCD-Displays
• Für Baustellenbedingungen geeignete Nutzung dank stoßfestem Gehäuse und Schutzart IP65
• Unterstützung von 37 Holzarten und 10 Baumaterialien, was den Einsatz mehrerer Messgeräte begrenzt
• Kontrolle großer Flächen ohne Perforation
• Zuverlässige Messungen ab der Inbetriebnahme dank des automatischen Selbsttests des Pin-Sensors
• Klare Ablesbarkeit der Ergebnisse dank des farbigen LCD-Displays
• Für Baustellenbedingungen geeignete Nutzung dank stoßfestem Gehäuse und Schutzart IP65
• Unterstützung von 37 Holzarten und 10 Baumaterialien, was den Einsatz mehrerer Messgeräte begrenzt
Anwendungen
Dieses Messgerät ist dafür konzipiert, den Feuchtigkeitsgehalt von Holz und Baumaterialien bei Bau-, Renovierungs-, Instandhaltungs- oder Inspektionsarbeiten zu bewerten. Es überwacht außerdem die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, um die Diagnose der Bedingungen eines Gebäudes oder einer Baustelle zu unterstützen.
Es findet seinen Platz auf Baustellen sowie bei Diagnosearbeiten, die von Zimmerleuten, Trockenbauern, Malern, Klempnern, Anlagenverantwortlichen und Architekten durchgeführt werden. Es ermöglicht die Überprüfung des Materialzustands vor dessen Verwendung, das Erkennen von Bereichen mit übermäßiger Feuchtigkeit und trägt zur Vorbeugung von Schäden und Schimmelbildung bei.
Es findet seinen Platz auf Baustellen sowie bei Diagnosearbeiten, die von Zimmerleuten, Trockenbauern, Malern, Klempnern, Anlagenverantwortlichen und Architekten durchgeführt werden. Es ermöglicht die Überprüfung des Materialzustands vor dessen Verwendung, das Erkennen von Bereichen mit übermäßiger Feuchtigkeit und trägt zur Vorbeugung von Schäden und Schimmelbildung bei.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | exmm3-17 |
|---|---|
| Kapazität | 50 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
