0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C 4xAA Batterien, Karton

Thermodetektor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:601083300
Rubix:2455074
Hersteller:601083300
01750246, 8510100020, 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C 4xAA Batterien, Karton

Produktdetails : 0601083300 Thermodetektor GIS 1000 C 4xAA Batterien, Karton


Thermodetektor GIS 1000 C Professional

Wenn Temperatur- und Feuchtigkeitswerte präzise gemessen und einfach dokumentiert werden sollen, kommt dieser Thermodetektor zum Einsatz – mit integrierter Kamera für die unmittelbare Darstellung von Messwerten in einem Bild.
Produkteigenschaften:

  • Konnektivität - Via Bluetooth® können Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone übertragen und dann per Mail versandt werden
  • Schnell akklimatisierender Sensor für exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
  • Helle LED
  • Betrieb sowohl mit 12 V Akku, als auch mit Batterien möglich
  • Interner Speicher mit einer Kapazität von bis zu 200 Bildern
  • Betriebstemperatur –10 bis 50 °C
    Lieferumfang: Thermodetektor, Batterieadapter, Quickstart Karte, 4 Batterien 1,5 V (AA), Micro-USB Kabel, ohne Akku, ohne Ladegerät


    Abbildung zeigt den Thermodetektor mit eingesetztem Akku, dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Technische Informationen


    Attribute
    405,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    481,95 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage