RVP163BCF EO Non return valve cartridge
Parker Hannifin EO Non return valve cartridge
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:RVP163BCF
Rubix:1758309
Hersteller:RVP163BCF

Produktdetails : RVP163BCF EO Non return valve cartridge
EO Non return valve cartridge
Betätigungsart: Mechanisch
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: k.A.
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm / 10 mm
Anschluss 1 Typ: k.A.
Anschluss 2 Größe: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Spaltdruck: 3
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: n/a
Produkttyp: Rückschlagventilpatrone
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a
Gehäusematerial: Stahl
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: k.A.
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm / 10 mm
Anschluss 1 Typ: k.A.
Anschluss 2 Größe: k.A.
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss 3 Größe: k.A.
Anschluss 3 Typ: k.A.
Spaltdruck: 3
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Durchflussrichtung: n/a
Baumaterialien: Stahl
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 420
Maximale Betriebstemperatur: +120
Minimale Betriebstemperatur: -40
Befestigungsart: Schraube
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: n/a
Produkttyp: Rückschlagventilpatrone
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungswerkstoff: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rückschlagventil |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84813091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,18 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
178,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
