6V2400030F-100 Drehantrieb PV mit durchgehender Welle

Parker Hannifin Drehantrieb PV mit durchgehender Welle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6V2400030F-100
Rubix:855161
Hersteller:6V2400030F-100
6V2400030F-100 Drehantrieb PV mit durchgehender Welle

Technische Zusammenfassung

Typdrehschieber-aktuator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6V2400030F-100 Drehantrieb PV mit durchgehender Welle


Bohrungsdurchmesser: k.A.
Korrosionsschutz inbegriffen: Ja
Dämpfungsart: Gummipuffer
Division: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Rahmengröße: 33
Voller Drehbereich: 90
Funktion: Doppelt
Maximaler Betriebsdruck: 10
Betriebstemperatur: -10 bis 80, 14 bis 176
Anschlussgröße: G 1/4
Positionsabfrage: Ja
Produkttyp: Doppelflügel, Drehflügelantrieb
Reparierbar: Ja
Rotationswinkel: 100
Wellentyp: Durchgehende Stange, Grundeinheit
Spezifikationen erfüllt: Nein
Drehmomentwert: 30,96 Nm (bei 6 bar), < 60, < 500
Drehmomentwerte (nm): 30.96 (bei 6 bar)
Gesamtwinkel (Grad): 100
Gewicht: 1.6

Technische Informationen


Attribute
Typdrehschieber-aktuator
Anwendungöffnen und schließen von toren und türen; indexierung und rotationspositionierung; förder- und linientransfersysteme; heben und handhaben
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode84123100
891,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.060,56 € inkl. MwSt.