DSRL-12-180-P-FW Schwenkantrieb, Bauform DSR

Schwenkantrieb

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSRL-12-180-P-FW
Rubix:426790
Hersteller:30654
EAN:4052568114060
DSRL-12-180-P-FW Schwenkantrieb, Bauform DSR
Technische Zusammenfassung
Typvierteldrehung aktuator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSRL-12-180-P-FW Schwenkantrieb, Bauform DSR


Schwenkantrieb DSRL-40-180-P-FW Drehschieberprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Drehschieber getrennt, so dass auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen und über flexible Kunststoffpolster abgefedert werden. Größe=40, Dämpfungswinkel=0,9 Grad, Drehwinkelverstellbereich=0 - 180 Grad, Schwenkwinkel=0 - 180 Grad, Dämpfung=P: Flexible Dämpfungsringe/-platten an beiden Enden
Schwenkantrieb DSRL-12-180-P-FW Drehflügelprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Schwenkflügel getrennt, so daß auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen werden, elastische Dämpfungsplatten in den Endlagen. Baugröße=12, Dämpfungswinkel=2,2 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x73x62 mm
Bruttogewicht232 g
Typvierteldrehung aktuator
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,29 exkl. MwSt.
/ Stück
425,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage