Referenzen
Festo:DRRD-25-180-FH-PA
Rubix:1810327
Hersteller:1359980
EAN:4052568230920

Produktdetails : DRRD-25-180-FH-PA Schwenkantrieb
Oszillierender Aktuator DRRD-12-180-FH-PA Größe=12, Verzögerungswinkel=32 Grad, Oszillationswinkel-Einstellbereich, beide Seiten=+10 /-100 Grad, Oszillationswinkel=180 Grad, Dämpfung=P: Elastische Ringe/Puffer auf beiden Seiten
Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 225x80x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1539,6 g |
| Typ | drehbarer aktuator |
| Anwendung | handhabung von anwendungen |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
651,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen