Referenzen
Festo:DSM-32-270-P
Rubix:427051
Hersteller:152593

Produktdetails : DSM-32-270-P Verschleßteilsatz
Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkmodul, Bauform DSM
Technische Informationen
Attribute
| Typ | semi-drehantrieb |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Befestigungsabstand | 85 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen