Referenzen
Festo:DSM-25-270-P-FW-A-B
Rubix:444080
Hersteller:547579
EAN:4052568188993

Produktdetails : DSM-25-270-P-FW-A-B Schwenkmodul, Bauform DSM
Schwenkantrieb DSM-10-180-P-FW mit Flanschwelle und Festanschlag. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkmodul DSM-25-270-P-FW-A-B mit Flanschwelle, Festanschlag, Positionserkennung. Baugröße=25, Dämpfungswinkel=1,2 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 270 deg, Schwenkwinkel=270 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x100x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 848,9 g |
| Typ | drehbarer aktuator |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen