DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb, Bauform DSR

Schwenkantrieb

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSRL-25-180-P-FW
Rubix:426792
Hersteller:30656
EAN:4052568003722
DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb, Bauform DSR

Technische Zusammenfassung

Typschwenkantrieb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSRL-25-180-P-FW Schwenkantrieb, Bauform DSR


Schwenkantrieb DSRL-40-180-P-FW Drehschieberprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Drehschieber getrennt, so dass auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen und über flexible Kunststoffpolster abgefedert werden. Größe=40, Dämpfungswinkel=0,9 Grad, Drehwinkelverstellbereich=0 - 180 Grad, Schwenkwinkel=0 - 180 Grad, Dämpfung=P: Flexible Dämpfungsringe/-platten an beiden Enden
Schwenkantrieb DSRL-25-180-P-FW Drehflügelprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Schwenkflügel getrennt, so daß auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen werden, elastische Dämpfungsplatten in den Endlagen. Baugröße=25, Dämpfungswinkel=1,8 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)109x90x78 mm
Bruttogewicht625,1 g
Typschwenkantrieb
Max. Betriebsdruck8 bar
Befestigungsabstand60 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
431,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std