Referenzen
Festo:DRVS-25-90-P
Rubix:1810426
Hersteller:1845716
EAN:4052568264215

Produktdetails : DRVS-25-90-P Schwenkantrieb
Schwenkantrieb DRVS-12-180-P Baugröße=12, Dämpfungswinkel=0,5 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Schwenkantrieb
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drehbarer aktuator |
|---|---|
| Anwendung | trockene innenanwendung; schutz bei transport und lagerung |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84123900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen