4C6MK4S Winkelstutzen

Parker Hannifin C6MK4 Überwurfmutter-Winkelstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4C6MK4S
Rubix:1342673
Hersteller:4C6MK4S
4C6MK4S Winkelstutzen

Technische Zusammenfassung

Typüberwurfmutter ellenbogen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4C6MK4S Winkelstutzen


C6MK4 - Winkelstutzen einstellbar - BSPP 60° Anschluss
Material des Gehäuses: Stahl
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschluss 2 Ausführung: BSPP-Innengewinde mit Drehgelenk
Anschluss 2 Gewindegröße (Zoll): 1/4-19
Anschlussart: BSPP TO BSPP Swivel
Division: Division Rohrverschraubungen
Fitting Typ: Rohrdrehgelenk
Maximaler dynamischer Druck: 5000
Form: 90°-Winkel

Technische Informationen


Attribute
Typüberwurfmutter ellenbogen
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffstahl
8,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std