1863 27 21 Reduzierung, R3/4AG x G1/2IG, VA
Legris Reduzierung, R3/4AG x G1/2IG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1863 27 21
Rubix:216881
Hersteller:1863 27 21
EAN:0820099545295

Produktdetails : 1863 27 21 Reduzierung, R3/4AG x G1/2IG, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,045
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/4 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0,045
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
| Typ | 1863 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort