0169 10 13 Gewindereduzierstutzen von G1/8 auf G1/4
Legris Vergrößerer mit Außengewinde BSP mit Innengewinde BSP 169
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0169 10 13
Rubix:69116
Hersteller:0169 10 13
EAN:0820099126630

Produktdetails : 0169 10 13 Gewindereduzierstutzen von G1/8 auf G1/4
Inkrementalgeber von Stecker zu Buchse
Anwendung: Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik, Textil, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,019
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8 / G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Aufstocker Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: Technisches Polymer
Form: k. A.
Gewicht: 0,019
Stärken
• Große Reichweite und Flexibilität
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
• Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung
• Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium
• Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium
• Edelstahl für korrosive Umgebungen
• BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung
• Robustes Design
• geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material
• Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Fahrzeugmontagewerke
• Bekleidungswaren
• Nahrungsmittel und Getränke
• Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen
• Geeignet für Hoch- und Mitteldruck
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 204 g |
| Typ | 169 |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort