0123 07 17 Einschraubschlauchtülle für Gummischlauch, 7mm IG - R1/4

Legris Einschraubschlauchtülle für Gummischlauch, 7mm IG - R1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0123 07 17
Rubix:69056
Hersteller:0123 07 17
EAN:0820099112367
0123 07 17 Einschraubschlauchtülle für Gummischlauch, 7mm IG - R1/4

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0123 07 17 Einschraubschlauchtülle für Gummischlauch, 7mm IG - R1/4


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT
Anschluss 3 Schlauch-Außendurchmesser: 9 mm (O.D.)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Endstück-Adapter für Gummischlauch männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.024

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Gewicht der Verpackung246 g
Typ123
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser9 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
41,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,50 € inkl. MwSt.