0164 22 21 Gerader Einschraubstutzen, 1/2 NPTAG - G1/2 IG
Legris Gerader Einschraubstutzen, 1/2 NPTAG - G1/2 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0164 22 21
Rubix:100073
Hersteller:0164 22 21
EAN:0820099122922

Produktdetails : 0164 22 21 Gerader Einschraubstutzen, 1/2 NPTAG - G1/2 IG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.082
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: NPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k. A.
Anzahl der Ausgänge: k. A.
Mutter Sechskantgröße: k. A.
Produktart: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.082
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 846 g |
| Typ | 164 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | npt 1/2xg 1/2 '' |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std