0167 13 14 Gerader Einschraubstutzen, R1/4 AG - 1/4 NPTIG
Legris Gerader Einschraubstutzen, R1/4 AG - 1/4 NPTIG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0167 13 14
Rubix:119421
Hersteller:0167 13 14
EAN:0820099125435

Produktdetails : 0167 13 14 Gerader Einschraubstutzen, R1/4 AG - 1/4 NPTIG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / NPT
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.029
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/4 / NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPT / NPT
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 250
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.029
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 308 g |
| Typ | 167 |
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort