PAN-V0-12X1.5-BL Kunststoffschlauch mit Flammschutz (20m)
PAN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PAN-V0-12X1,5-BL
Rubix:439679
Hersteller:525469

Produktdetails : PAN-V0-12X1.5-BL Kunststoffschlauch mit Flammschutz (20m)
Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar
Kunststoffschlauch PAN-V0-12x1,5-BL flammhemmend. Außen-Durchmesser=14 mm, Außendurchmesser für Steckverschraubung=12 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=65 mm, Min. Biegeradius=43 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar
Stärken
- Polyamid
- Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
- Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
- Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | kunststoff |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Meter
311,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage