Referenzen
SMC:TQ0806-20
Rubix:2203097
Hersteller:TQ1008-100
EAN:3618036619348

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : TQ0806-20 Schlauch, Doppelwandig
Das Fördern von Chemikalien wurde durch unseren neuen zwei-in-einem TQ Series-Schlauch deutlich erleichtert und bietet eine Komplettlösung in Bezug auf Haltbarkeit und Gestaltungsspielraum. Die TQ Series verfügt über eine Doppel-Schicht und ist dank einer inneren Fluorpolymer-Schicht gegen eine breite Palette von Chemikalien hochbeständig, während ihre Lebensdauer durch eine äußere, abriebfeste Nylonharzschicht optimiert wird. Nachhaltige Kosteneinsparungen werden außerdem durch eine außergewöhnlich glatte Innenoberfläche des Schlauchs erzielt, die Flüssigkeitsrückstände effektiv wegspült und den Einsatz von Reinigungsmitteln reduziert. Da beide Schichten gemeinsam extrudiert werden, ist kein Ablösen erforderlich, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Aufgrund ihrer Einsetzbarkeit in beengten Räumen ist die TQ Series ideal für Anwendungen wie das Fördern von Tinte zu einem Drucker, von Reinigungsflüssigkeit zu einer Waschmaschine sowie von Kleb- oder Schmierstoffen zu einer Werkzeugmaschine.
TQ, Doppelwandige Schläuche aus Weich-Fluorpolymer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 512 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | fluorpolymer |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage