TU0425B-20 Schlauch, Polyurethan, schwarz

Polyurethan-Schlauchserie Tu

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0425B-20
Rubix:665513
Hersteller:TU0425B-20
TU0425B-20 Schlauch, Polyurethan, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0425B-20 Schlauch, Polyurethan, schwarz


Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethanschlauch metrisch

Stärken

•Extrem flexibel

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
9,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std