S 8X6 BIPOLYMER BLAU RL 100M Bi-Polymer Schlauch blau 100 Meter Rolle

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846251
Rubix:3234580
EAN:3660338081392
S 8X6 BIPOLYMER BLAU RL 100M Bi-Polymer Schlauch blau 100 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 8X6 BIPOLYMER BLAU RL 100M Bi-Polymer Schlauch blau 100 Meter Rolle


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Werkstoffbi-po
Rollenlänge100 m
141,24 exkl. MwSt.
/ Rolle
168,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen