TU0805W-20 Schlauch, Polyurethan, weiss

Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0805W-20
Rubix:688058
Hersteller:00028299
EAN:3618036612981
TU0805W-20 Schlauch, Polyurethan, weiss

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0805W-20 Schlauch, Polyurethan, weiss


Die Serie TU steht für einen neuen Qualitätsstandard bei metrischen Polyurethanschläuchen. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist in einer Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein

Stärken

•Erhältlich in 8 Standardfarben
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Maximaler Betriebsdruck 0.8MPa bei 20 C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeweiß
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
34,42 exkl. MwSt.
/ Stück
40,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen