S 12X8 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blau
POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:785591
Rubix:3049729
EAN:3660338032448

Dokumente
Produktdetails : S 12X8 POLYUR. BLAU RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, blau
MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | pu |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,74 € exkl. MwSt.
/ Rolle
110,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std