S 4X2.5 BIPOLYMER ROT RL 100M Bi-Polymer Schlauch 4X2.5 -100M Rot

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:860525
Rubix:3234565
EAN:3660338153839
S 4X2.5 BIPOLYMER ROT RL 100M Bi-Polymer Schlauch 4X2.5 -100M Rot

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 4X2.5 BIPOLYMER ROT RL 100M Bi-Polymer Schlauch 4X2.5 -100M Rot


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Werkstoffbi-po
Rollenlänge100 m
58,91 exkl. MwSt.
/ Rolle
70,10 inkl. MwSt.