PTFEN-10X1.5-NT Kst.-Schlauch

Kunststoffrohre

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PTFEN-10X1,5-NT
Rubix:2128702
Hersteller:8061174
EAN:4052568290634
PTFEN-10X1.5-NT Kst.-Schlauch

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PTFEN-10X1.5-NT Kst.-Schlauch


Stärken

-Hohe Chemikalienbeständigkeit
Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Werkstoffptfe
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur150 °C
10,96 exkl. MwSt.
/ Meter
13,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen