PAN-4X0.75-NT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)

PAN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:PAN-4X0,75-NT
Rubix:218833
Hersteller:546284
EAN:4052568051273
PAN-4X0.75-NT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2,9 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbenatürlich
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAN-4X0.75-NT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)


Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar

Stärken

  • Polyamid
  • Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
  • Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
  • Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x50 mm
Bruttogewicht8,34 g
Innendurchmesser2,9 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbenatürlich
Werkstofftpe-a (polyamidbasiertes thermoplastisches elastomer)
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,50 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
81,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage