PEN-8X1.25-BL Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)
PEN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PEN-8X1,25-BL
Rubix:315895
Hersteller:551458
EAN:4052568052430

Produktdetails : PEN-8X1.25-BL Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)
Kunststoffschlauch PEN-8X1,25-BL außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen, Polyethylen (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=8 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=35 mm, Innen-Durchmesser=5,7 mm, Min. Biegeradius=22,5 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26,24 g |
| Innendurchmesser | 5,7 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyethylen |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std