S 6X4 POLYUR. SCHWARZ RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, schwarz

POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:785575
Rubix:3049734
EAN:3660338032288
S 6X4 POLYUR. SCHWARZ RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 6X4 POLYUR. SCHWARZ RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, schwarz


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpu
Rollenlänge25 m
23,88 exkl. MwSt.
/ Rolle
28,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std