TD0604-20 Schlauch, Ptfe

Schläuche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TD0604-20
Rubix:2206779
Hersteller:TD0604-20
EAN:3618036140293
TD0604-20 Schlauch, Ptfe

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TD0604-20 Schlauch, Ptfe


Maschinenbauer, die extra flexible, hitze- und chemikalienbeständige Schläuche benötigen, finden mit unserer neuen Schlauchserie TD/TID die Antwort. Speziell für Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt, erreicht dieser weiche, vielseitig einsetzbare Fluorpolymer-Schlauch im Vergleich zu unseren bestehenden TL/TH-Schläuchen eine um 20% erhöhte Flexibilität. Erhältlich in metrischen und Zollgrößen zwischen 4–12 mm bzw. 1/8"–1/2", besteht der Schlauch aus denaturiertem PTFE-Fluorharz, das hohe Chemikalien- und Hitzebeständigkeit bis + 260ºC bietet. Mit Zulassung für die Lebensmittelhygiene (FDA) ist TD/TID die perfekte Lösung für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Verpackung, Life Science, Halbleiter und Automobilindustrie.
TD, weiche Fluorpolymer-Schläuche, Metrische Größen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht698 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeweiß
Werkstoffptfe
Rollenlänge20 m
380 mm
28 mm
HerkunftslandJP
254,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std