Referenzen
Festo:PUN-H-6X1-NT
Rubix:107238
Hersteller:197377

Produktdetails : PUN-H-6X1-NT Kunststoffschlauch
Flexible und hydrolysebeständige Schläuche mit Standardaußendurchmesser in verschiedenen Farben, als Einzel- oder Doppelschlauchausführung.
Stärken
- Hohe Beständigkeit gegen Mikroben und Hydrolyse
- Geeignet für den Einsatz mit Energieketten
- Reinraumtaugliche Kombination mit passendem NPKA-Anschluss
Anwendungen
Geeignet für Energieketten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | tpe-u (polyurethan) |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std