S 10X7 POLYUR. NATUR RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, natur

POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:785589
Rubix:3049727
EAN:3660338032424
S 10X7 POLYUR. NATUR RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, natur

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 10X7 POLYUR. NATUR RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, natur


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser10 mm
Farbenatürlich
Werkstoffpu
Rollenlänge25 m
59,57 exkl. MwSt.
/ Rolle
70,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std