TUZ0425BU-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau
Verschleißfeste Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TUZ0425BU-20
Rubix:2175371
Hersteller:TUZ0425BU-20
EAN:3618036609103





Dokumente
Produktdetails : TUZ0425BU-20 Schlauch, Polyurethan, abriebfest, blau
Anwendungen mit beweglichen Komponenten
TUZ, Verschleißfester Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen