309T5066 Verpackungsklebeband 309 50mm x 66m

Scotch® Verpackungsklebeband 309

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000095501
Rubix:2289421
Hersteller:7000095501
EAN:08021684220364
309T5066 Verpackungsklebeband 309 50mm x 66m

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 309T5066 Verpackungsklebeband 309 50mm x 66m


Das Verpackungsklebeband Scotch™ 309 verschließt Kartonagen mit einem leichten und leisen Abrollverhalten. Sein Acrylklebstoff haftet sofort auf zahlreichen Oberflächen, einschließlich Kartons aus recycelten Fasern, und eignet sich damit für den schnellen Einsatz in der Verpackungslinie.

Eigenschaften:
Dieses wirtschaftliche und zuverlässige Verpackungsband eignet sich für leichte Verpackungsanwendungen und überzeugt durch ein leichtes und leises Abrollverhalten, das die Geräuschbelastung am Arbeitsplatz reduziert. Der von 3M hergestellte Träger aus biaxial orientiertem Polypropylen sorgt für eine gute Zugfestigkeit und Weiterreißfestigkeit, während der wasserbasierte Acrylklebstoff sofort auf einer Vielzahl von Oberflächen haftet, darunter auch Kartons aus recycelten Fasern. Das Band behält seine Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen und ist UV-beständig, ohne zu vergilben, was den Einsatz bei Kühllagerung sowie bei langfristiger Archivierung ermöglicht. Angesichts steigender Umweltanforderungen stellt es außerdem eine Alternative zu PVC-Klebebändern beim Verschließen von Kartonagen dar.

Spezifikationen:
• Modell: Scotch™ 309
• Klebstofftyp: wasserbasierter Acrylklebstoff, lösemittelfrei
• Träger: biaxial orientiertes Polypropylen, Stärke 28 µm
• Gesamtdicke des Bandes (ohne Schutzfolie): 0,05 mm
• Verfügbare Farben dieser Referenz: transparent oder braun
• Kerndurchmesser: 76 mm
• Verfügbare Breiten: 38 mm, 48 mm, 50 mm, 250 mm, 310 mm und 400 mm
• Länge: 66 m
• Haftung auf Stahl: 260 cN/cm
• Zugfestigkeit: 5,1 daN/cm
• Bruchdehnung: 154 %
• Empfohlene Lagerbedingungen: sauberer und trockener Raum, Temperatur zwischen 4 °C und 26 °C, relative Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 50 %
• Haltbarkeit bei korrekten Lagerbedingungen: ein Jahr
• Empfohlene Anwendungstemperatur: Raumtemperatur, auf sauberem und trockenem Karton; das Band behält seine Leistungsfähigkeit auch bei Kartons, die nach dem Auftragen Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt sind

Normen:
• BRCGS Packaging Materials Global Standard: internationales Zertifizierungssystem für Verpackungsmaterialien, das die Sicherheit und Fertigungsqualität überwacht
• AFERA 4001: Prüfmethode des europäischen Verbands der Klebebandhersteller (AFERA), hier zur Messung der Haftung auf Stahl verwendet
• AFERA 4004: Methode zur Messung der Zugfestigkeit, angewendet zur Charakterisierung der mechanischen Beständigkeit des Bandes
• AFERA 4005: Bewertungsmethode für die Bruchdehnung, die die Verformbarkeit des Trägers vor dem Bruch widerspiegelt
• AFERA 4006: Methode zur Bestimmung der Gesamtdicke, verwendet zur Überprüfung der Maßhaltigkeit des Produkts

Stärken

• Leises Abrollverhalten: reduziert Lärmbelästigung beim Einsatz in automatischen oder manuellen Verpackungslinien
• Sofortige Haftung: ermöglicht ein schnelles Verschließen von Kartonagen, auch auf recycelten Fasern
• Reißfestigkeit: verringert das Risiko eines unbeabsichtigten Öffnens während Transport oder Lagerung
• Lösemittelfreier Klebstoff und PVC-freier Träger: reduziert die Belastung durch flüchtige Verbindungen beim Auftragen und ist umweltfreundlicher
• Kältestabilität: gewährleistet den sicheren Verschluss von Kartonagen bei Kühllagerung

Anwendungen

Dieses Verpackungsband findet Verwendung in der Konfektionierung und im Versand von Kartonagen, sei es beim manuellen Verschließen oder auf automatischen Verschließlinien. Seine Beständigkeit bei niedrigen Temperaturen eignet sich für den Einsatz in der Kühllagerung, auch wenn die Kartons nach dem Verschließen unter 0 °C bleiben. Die UV-Beständigkeit und die Vergilbungsfreiheit machen es zudem für die langfristige Archivierung von Dokumenten oder Paketen geeignet. In Lagerhäusern und Verteilzentren dient dieses Band außerdem als Manipulationsschutz, da ein Aufreißen des Trägers auf ein Öffnen der Kartonage hinweist. Diese Einsatzbereiche betreffen insbesondere die Logistik, die Lagerhaltung, die Lebensmittelindustrie im Zusammenhang mit der Verpackung in recyceltem Karton sowie die Dokumentenverwaltung, die eine langfristige Aufbewahrung erfordert.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)50x210x315 mm
Gewicht der Verpackung1043 g
Breite50 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Werkstoffbopp-acryl
Durchmesser76,2 mm
Stärke0,05 mm
Max. Einsatztemperatur80 °C
2,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Farbe

Werkstoff