04124-00096-00. Tesapack PVC - 50mm x 66m - chamois

Packband tesa® 4124

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4124 66M 50MM BROWN
Rubix:1141751
Hersteller:04124-00096-00
EAN:4005800197482
04124-00096-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - chamois

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge66 m
Farbebraun
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04124-00096-00. Tesapack PVC - 50mm x 66m - chamois


- tesa® 4124 ist ein hochwertiges Packband, das auf einer äußerst haltbaren Polyvinylchloridfolie und einer starken Naturkautschukklebmasse basiert. tesa® 4124 lässt sich leicht bedrucken und ist in den Farben Weiß, Havanna und Transparent erhältlich.
- Das Kartonverschlussband zeigt eine hervorragende Leistung auf allen Arten von Karton und gewährleistet einen sicheren Verschluss von mittelschweren und auch schweren Kartons.
- Das Klebeband hat eine hohe Reißkraft, wodurch es sehr reißfest ist.
- tesa® 4124 lässt sich leicht und geräuschlos abrollen und ist daher ideal für den Einsatz in Handabrollern und automatischen Verschlussgeräten geeignet.
- Der Recyclingprozess von Kartonabfällen wird nicht gestört, wie führende Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigen. - Trägermateral: Hochwertige PVC-Folie
- Klebstofftyp: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 65 µm
- Dehnbarkeit: 60 %
- Reißfestigkeit: 60 N/cm
- Haftkraft auf Stahl: 3,2 N/cm

Stärken

• Speziell entwickelt für das Verpacken schwerer Versandkartons
• Hohe Reißfestigkeit zum Schutz wertvoller Güter
• Leises, ruckfreies Abrollen für optimierte Arbeitsabläufe
• Kompatibel mit Hand- und automatischen Verpackungssystemen
• Bedruckbar zur Individualisierung von Versandverpackungen
• Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis im Premiumsegment

Anwendungen

- Das Premium-Packband tesa® 4124 ist für die manuelle und automatische Verarbeitung geeignet.
- Das Klebeband eignet sich ideal für die Anwendung auf Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht.
- Das Klebmassensystem aus Naturkautschuk sorgt für eine hervorragende Haftung auf verschiedenen Oberflächen.
- Das Klebeband hat einen starken Halt und ist extrem reißfest.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9513,49 g
Breite50 mm
Länge66 m
Farbebraun
Werkstoffnatürliches gummi
6,05 exkl. MwSt.
/ Stück
7,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Länge

Farbe

Werkstoff