3739T5066 Verpackungsklebeband Scotch 3739 60mx50mmx0,056mm transparen
Scotch® Hochleistungs-Verpackungsklebeband 3739
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000095403
Rubix:2484876
Hersteller:7000095403
EAN:08000280944720

Dokumente
Produktdetails : 3739T5066 Verpackungsklebeband Scotch 3739 60mx50mmx0,056mm transparen
Dieses Verpackungsband kombiniert einen biaxial orientierten Polypropylenträger mit einem Kautschuk-Harz-Heißschmelzklebstoff. Es eignet sich zum Verschließen von Kartons mittleren bis schweren Gewichts, einschließlich in Tiefkühllagerumgebungen.
Eigenschaften:
Das Klebeband Scotch® 3739 kombiniert einen biaxial orientierten ScotchPro-Polypropylenfilm mit einem synthetischen Kautschukklebstoff und Hot-Melt-Harz. Diese Kombination ermöglicht ein schnelles Haften auf einer großen Vielfalt von Oberflächen, insbesondere auf Kartons aus recyceltem Zellstoff. Der Träger widersteht dem Aufreißen bei grober Handhabung und absorbiert Stöße, was die Gefahr des Einreißens während des Transports begrenzt. Die anfängliche Haftung und die Scherfestigkeit bleiben auf Karton-Faserplatten hoch, bei guter Anschmiegsamkeit an den Rändern. Das Anbringen erfolgt bei Raumtemperatur; einmal angebracht, behält das Band seine Leistungsfähigkeit in den üblichen Lager- und Versandumgebungen bei, einschließlich im Tiefkühlbereich. Seine Zusammensetzung enthält kein PVC.
Spezifikationen:
• Träger: biaxial orientierter Polypropylenfilm (BOPP)
• Klebstoff: synthetischer Kautschuk und Heißschmelzharz (Hot Melt)
• Farbe: transparent, braun
• Gesamtdicke des Bands: 0,056 mm (± 5 %)
• Verfügbare Breite: 38 mm, 48 mm, 50 mm, 75 mm oder 150 mm
• Verfügbare Länge: 66 m, 132 m, 660 m, 990 m oder 1100 m je nach Referenz
• Haftung auf Edelstahl: 4,7 N/cm
• Zugfestigkeit: 60 N/cm
• Bruchdehnung: 160 %
• Statische Scherfestigkeit: über 4.000 Minuten
• Empfohlene Lagertemperatur: 16 °C bis 25 °C
• Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40 % bis 65 %
• Haltbarkeit: ein Jahr ab Herstellungsdatum, bei sachgemäßen Lagerbedingungen
Normen:
• BRCGS Packaging Materials Global Standard: internationales Referenzwerk zur Sicherheit und Konformität von Verpackungsmaterialien für die Industrie
• Prüfverfahren AFERA 5001:2008, 5004:2008, 5006:2008 und 5012:2008: standardisierte Protokolle zur Messung der Haftung, der Zugfestigkeit, der Gesamtdicke und der statischen Scherfestigkeit des Bands
Eigenschaften:
Das Klebeband Scotch® 3739 kombiniert einen biaxial orientierten ScotchPro-Polypropylenfilm mit einem synthetischen Kautschukklebstoff und Hot-Melt-Harz. Diese Kombination ermöglicht ein schnelles Haften auf einer großen Vielfalt von Oberflächen, insbesondere auf Kartons aus recyceltem Zellstoff. Der Träger widersteht dem Aufreißen bei grober Handhabung und absorbiert Stöße, was die Gefahr des Einreißens während des Transports begrenzt. Die anfängliche Haftung und die Scherfestigkeit bleiben auf Karton-Faserplatten hoch, bei guter Anschmiegsamkeit an den Rändern. Das Anbringen erfolgt bei Raumtemperatur; einmal angebracht, behält das Band seine Leistungsfähigkeit in den üblichen Lager- und Versandumgebungen bei, einschließlich im Tiefkühlbereich. Seine Zusammensetzung enthält kein PVC.
Spezifikationen:
• Träger: biaxial orientierter Polypropylenfilm (BOPP)
• Klebstoff: synthetischer Kautschuk und Heißschmelzharz (Hot Melt)
• Farbe: transparent, braun
• Gesamtdicke des Bands: 0,056 mm (± 5 %)
• Verfügbare Breite: 38 mm, 48 mm, 50 mm, 75 mm oder 150 mm
• Verfügbare Länge: 66 m, 132 m, 660 m, 990 m oder 1100 m je nach Referenz
• Haftung auf Edelstahl: 4,7 N/cm
• Zugfestigkeit: 60 N/cm
• Bruchdehnung: 160 %
• Statische Scherfestigkeit: über 4.000 Minuten
• Empfohlene Lagertemperatur: 16 °C bis 25 °C
• Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40 % bis 65 %
• Haltbarkeit: ein Jahr ab Herstellungsdatum, bei sachgemäßen Lagerbedingungen
Normen:
• BRCGS Packaging Materials Global Standard: internationales Referenzwerk zur Sicherheit und Konformität von Verpackungsmaterialien für die Industrie
• Prüfverfahren AFERA 5001:2008, 5004:2008, 5006:2008 und 5012:2008: standardisierte Protokolle zur Messung der Haftung, der Zugfestigkeit, der Gesamtdicke und der statischen Scherfestigkeit des Bands
Stärken
• Gewährleistet den Verschluss von Kartonkisten mit einem einzigen Streifen, was die Konditionierungszeit begrenzt
• Widersteht Stößen und grober Handhabung dank seines aufreißfesten, biaxial orientierten Polypropylenträgers
• Behält seine Haftleistung in kalter Umgebung, einschließlich bei Tiefkühllagerung
• Erleichtert die Sortierung von Verpackungsabfällen dank des Fehlens von PVC in seiner Zusammensetzung
• Bewahrt eine gute Anschmiegsamkeit an den Kartonrändern für eine dauerhafte Klebeverbindung
• Widersteht Stößen und grober Handhabung dank seines aufreißfesten, biaxial orientierten Polypropylenträgers
• Behält seine Haftleistung in kalter Umgebung, einschließlich bei Tiefkühllagerung
• Erleichtert die Sortierung von Verpackungsabfällen dank des Fehlens von PVC in seiner Zusammensetzung
• Bewahrt eine gute Anschmiegsamkeit an den Kartonrändern für eine dauerhafte Klebeverbindung
Anwendungen
Das Scotch® 3739 ist ideal für Konditionierungs- und Logistikvorgänge, bei denen Kartons schnell und zuverlässig verschlossen werden müssen, insbesondere für Sendungen mittleren bis schweren Gewichts. Seine Kältebeständigkeit macht es geeignet für Abläufe, die eine Kühl- oder Tiefkühllagerung durchlaufen, ein häufiger Fall in der Lebensmittelindustrie und der Kühllogistik.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | polypropylen;synthesekautschuk |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage